ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム 背抜き手袋
パワフルフィットストレッチライナー3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3双)
サイズ
M
色
レッド
注文コード
89558516
品番
9384
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
手のひらの発泡天然ゴムがしっかりグリップします。
用途
園芸・農作業、清掃作業、運送作業。
日曜大工、キャンプなどのアウトドア。
その他一般作業。
サイズ
M
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18.0
材質
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
色
レッド
入数(双)
3
仕様
13ゲージ編
トラスコ品番
836-5469
質量(g)
139
2018年トラスコ掲載ページ
6 0529