ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 厚手タイプ 天然ゴム手袋
デジハンドラバーコートソフト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89558647
品番
9366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極細18ゲージ編手が柔らかく手にフィットします。
用途
食器洗い、清掃作業、園芸・農作業。
日曜大工、キャンプなどのアウトドアに。
その他一般作業に。
色
ダークレッド
サイズ
LL
トラスコ品番
836-5455
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
89
タイプ
厚手
入数(双)
1
全長(cm)
26.0
中指長(cm)
8.7
材質(裏)
ナイロン100%
材質(表)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
23.2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0612