空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)4 注文コード89558725 品番WP-150-1726-4R(日立)150NPX/200NPX
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はケーブル長など4種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)4 溶接電流(A)150 付属品トーチ本体(ケーブル4m付)、トーチスイッチ 4m、コレット 2.4Φ、コレットホディ 2.4Φ、ノズル #6、キャップ Sサイズ、キャップ Lサイズ 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする