曜日別特売
L-270L マルチバッグ テザック 89560117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)270
ブルー
内容量1セット(20枚)注文コード89560117品番L-270L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ハリガネを使わずしっかり自立します。
ベルトで底部をがっちり補強しています。
両面ラミネート加工で濡れたものでもOKです。(防水ではありません)折りたたみ可能で場所をとりません。

用途
造園・園芸時の枝葉の剪定くず入れ。
工場・農作物の一時収納。
建築現場などから出る廃材入れ。
ランドリーボックス。
質量(kg)32材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブルー高さ(mm)650奥行(mm)650容量(L)270間口(mm)6502018年トラスコ掲載ページ9 0543トラスコ品番835-7487
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
1が参考にしています
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする