※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 89560126 品番 M-165L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ハリガネを使わずしっかり自立します。
ベルトで底部をがっちり補強しています。
両面ラミネート加工で濡れたものでもOKです。(防水ではありません)折りたたみ可能で場所をとりません。

用途
造園・園芸時の枝葉の剪定くず入れ。
工場・農作物の一時収納。
建築現場などから出る廃材入れ。
ランドリーボックス。
質量(kg)26 材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベルト:ポリプロピレン(PP) ベージュ 高さ(mm)550 奥行(mm)550 容量(L)165 間口(mm)550 2018年トラスコ掲載ページ9 0543 トラスコ品番835-7486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
1人が参考にしています
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする