テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 収納・設備・保管・運搬用品
テラオカ(ANEX)の 薬品保管庫
テラオカ(ANEX)の ステンレス保管庫
簡易型保管庫 SNX-600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89560153
品番
10-1305-66
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。
ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。
使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
トラスコ品番
816-8924
セット内容
棚板:1枚
材質
本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂
質量(kg)
17.8
2018年トラスコ掲載ページ
10 1196