※メイン画像
ナイキ
ロッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
人数
9人用
12人用
1人用
18人用
2人用
3人用
4人用
6人用
8人用
9人用
トラスコ品番
836-9192
836-9193
836-9185
836-9194
836-9186
836-9187
836-9188
836-9189
836-9190
836-9191
836-9192
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89561456
品番
LK9N-AW
参考基準価格(税別)
¥136,300
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
リーズナブルなロッカーのシリーズ。特定の人が使うオフィス向けから、不特定多数の人が利用する公共施設向けまで、設置場所にあわせて選べる多彩なロッカーです。
鍵
あり
付属品
網棚1枚、トレー付タオル掛、名刺差し
トラスコ品番
836-9192
質量(kg)
48
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
材質
【本体・扉】スチール塗装仕上
色
ウォームホワイト
人数
9人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
関連資料:
シリーズ組み合わせイメージ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・軒先渡し(車から降ろすところまでは配達員が行い、玄関もしくは搬入口までのお届け)となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません