NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具 本体
NSK(ナカニシ)の 研削
NSK(ナカニシ)の 精密グラインダー
E2000シリーズ用モーター(7721)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89561562
品番
EM-2350J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。
高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。
E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
質量(g)
260
トラスコ品番
859-4171
セット内容
スパナ(20×24)
全長(mm)
110
最大出力(W)
200
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000〜50000
外径(mm)
Φ22.8
2018年トラスコ掲載ページ
5 0269