NSK(ナカニシ)
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
形状
丸
粒度
100
刃幅(mm)
1.0
注文コード
89562244
品番
62840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,370
この商品は
形状・粒度・刃幅
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
形状
丸
粒度
100
刃幅(mm)
1.0
刃長(mm)
15
全長(mm)
50
トラスコ品番
833-8247
質量(g)
8
刃厚(mm)
1.0
2018年トラスコ掲載ページ
5 0256