MFD2.5-2000 取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット] 89562636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFD2.5-2000 取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット] 89562636
MFD2.5-2000 取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット] 89562636

取付穴加工ラック モジュール1.5~6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モジュール2.5
歯幅(mm)25
全長L(mm)2049.88
歯数261
内容量1本注文コード89562636品番MFD2.5-2000
参考基準価格(税別)¥24,150販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。

モジュール2.5歯数261歯幅(mm)25材質S45C相当表面処理黒染質量(kg)10.8種別取付穴加工ラックかみあい高さD(mm)27.5寸法E(mm)12寸法F(mm)34.9寸法G(mm)180高さH(mm)30寸法H(mm)8.6寸法I(mm)14寸法J(mm)9全長L(mm)2049.88穴数12圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下使用ねじM8
注意
※連結の場合は、合わせラックギヤーの方法でピッチを合わせて取付てください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする