MFD6-2000 取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット] 89562751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFD6-2000 取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット] 89562751
MFD6-2000 取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット] 89562751

取付穴加工ラック モジュール1.5~6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モジュール6
歯幅(mm)60
全長L(mm)2035.75
歯数108
内容量1本注文コード89562751品番MFD6-2000
参考基準価格(税別)¥103,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。

モジュール6歯数108歯幅(mm)60材質S45C相当表面処理黒染質量(kg)50.2種別取付穴加工ラックかみあい高さD(mm)54寸法E(mm)23寸法F(mm)27.9寸法G(mm)220高さH(mm)60寸法H(mm)18寸法I(mm)26寸法J(mm)18全長L(mm)2035.75穴数10圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下使用ねじM16
注意
※連結の場合は、合わせラックギヤーの方法でピッチを合わせて取付てください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする