ファブリーズ
ファブリーズの 消臭・芳香剤
ファブリーズの 消臭・芳香スプレー詰替え用
【大容量】ファブリーズ 業務用 除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え 10L P&Gプロフェッショナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10L)
注文コード
89563241
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
衣類の消臭・除菌に。ウイルス除去、シワ取りもできる。コック付きで詰め替え簡単。ソファ、カーペット、カーテン、布団もスッキリ。香りが残らないタイプ。詰め替え用大容量
用途
ソファーやイス、車内の布製品の消臭に!
成分
トウモロコシ由来消臭成分、除菌成分(有機系)、香料、水
シリーズ
ファブリーズ
香り
香りが残らない
使用場所
ホテル、飲食店、介護施設、療養施設
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
詰替