プッシュインス耳栓 ミニ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード89563275 品番318-1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。
外耳道の小さい方でも快適フィット。

NRR値28 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 トラスコ品番471-6809 イエロー 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)2 コードあり ケースなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89563266
2024-06-04
用途:
ダイカストマシン作業中
エニワン有限会社 様

そこそこ、装着感良好 汚れた後洗浄方法は何が適当ですか。

対象商品:
89563266
2021-06-19
用途:
工場での耳の保護

大きい金属音を遮ってくれます。会話は電話や遠く以外なら問題ないです。ノーマルタイプよりも痛みが少なくて、見た目も目立ちません。

1人が参考にしています
対象商品:
89563266
2020-11-28
用途:
グラインダーを使う作業
製造業

イヤホンのイヤーピースが大きくない自分にとっては、ちょうど良いサイズ感です。耳栓にツマミが付いているので、時々脱着する時、楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
89563275
2019-12-15
用途:
聴覚過敏気味な子供が使用しています。
その他業種

小学生の子供が使用しています。耳の病気で一時的に難聴になり、
その影響で現在は聴覚過敏気味になっております。
学校や駅のホームの音楽など、
外出時に音で疲れてぐったりする子供がかわいそうで試しに購入しました。イヤーマフも使用していましたが、近ごろはこの耳栓がお気に入りで、常に学校の制服にチェーンで落とさないようにして持ち歩いています。耳に入っても圧迫感もなく、音も適度に遮断してくれて、授業中でも騒がしいときは使用しても先生の声は聞こえるので便利に使ってます。子供や女性向きのサイズだと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
89563266
2020-02-14
用途:
工事現場内で
株式会社エクスレイサービス 様 (建設業・工事業)

脱着性抜群、程よい遮音性でちょうどよい、いつもポケットに入れて持ってます

1人が参考にしています
対象商品:
89563266
2019-10-24
用途:
畜舎でファンやモーター音対策に
農・林・水産業

ゴム手をしていても装着できるのがよい。遮音効果にもたいへん満足している。ブルーの持ち手を短く切って使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
89563266
2018-05-24
用途:
鉄板の穴明け作業時
製造業

周りで鉄板をガンガン叩いてる作業場なので、騒音防止の為に購入した。かなりの音を制限してくれるし、会話をする時に直ぐに耳栓を外せるのが凄く良い。

1人が参考にしています
対象商品:
89563266
2018-03-19
用途:
騒音作業
建設業・工事業

標準サイズのものに比べ、耳の痛さは和らぎましたが、遮音性もやや落ちました。小型で使いやすいのが長所です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする