エアセルマット規格袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 89563582 品番 ZUL/B5用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

エアセルマット3層品の規格袋です。
ポリエチレン単体品につき、分別回収に便利です。

材質ポリエチレン 幅(mm)210 高さ(mm)270 空気粒高(mm)4 空気粒径(mm)10 構造3層 種別ベロなし タイプB5用 構成3層 口幅(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89563591
2019-04-08
用途:
梱包
医療・福祉・介護関連業

梱包に使用してますが、厚みもあって素晴らしいです!

対象商品:
89563591
2017-10-14
用途:
発送時、梱包時

いちいちカットする必要がないので大変便利です。リピートしてます。

対象商品:
89563573
2016-11-14
用途:
商品の発送時

びんを梱包するのに十分しっかりした厚みと強さです。リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする