ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89563625
品番
FR-1A-3-5A-25-2RFCRM-F25G
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガス
アルゴン
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合
Ar
質量(kg)
1.6
目盛範囲
1〜25L/min(MAG・Ar/CO
2
単目盛)
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25