頻繁に付け外しするような場合はナイロンタイプが良いですが、1度取り付けてボンベが空になるまで外さないのであれば何も問題ありません。
上手く使えれば数回は使い回し出来る場合もあります。
高圧ボンベに調整器を取り付けるため、ナットを強力に締めます、また屋外で使用するため温度差で機器の膨張率が違うのでゆるみが出ます、その点ナイロンやテトロンパッキンに比べ長く使えます、現在1.5ミリ圧の物を使用していますができれば2ミリ厚にしてほしいと思いますその点がマイナス1としました、コスパの良いこのパッキンは今後も使い続けます
初期に使用して漏れテストすると漏れもなかった。ボンベの切替で脱着が3回目の時に袋ナットから漏れたので増し締めしたが止まらず。外して確認すると蚊取り線香ではないが、似たように内外で割れていた。初期使用は良いが、頻繁に脱着を繰り返す所では使用できません。
1回使用なら性能が良いと思うが、脱着が多い所はコストがかかるので普通のナイロン製が良いかも。
今までナイロン系ばかり使っていた(2mm)が、ファイバーパッキンのテストで購入。ナイロンパッキンと違い0.5mm薄いが、比較的少ないトルクでもガスがしっかり止まった。これも結構いい結果でした。
交換してガッチリ締めましたが、若干漏れる…2枚買ったのでもう1枚足してみようかと考えています。交換する以前のものはだいぶ潰れていたにも関わらず漏れていなかったので、交換してからの漏れたのは少しショックですね。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。