曜日別特売
No.47DX バイザーライト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 89563722

 

No.47DX バイザーライト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 89563722
No.47DX バイザーライト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 89563722
No.47DX バイザーライト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 89563722
No.47DX バイザーライト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 89563722

バイザーライト

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89563722品番No.47DX
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ヘルメット、布帽子に取り付け可能。
角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)
下部に角度調節用の突起付き。
上部に雨除けひさし付き。
驚異の明るさ20000mcd
プッシュボタン式で操作が簡単。
連続点灯約10時間。
モニター電池2個付き。

電球の種類LEDトラスコ品番795-7033質量(g)約32(電池込約37)定格消費電力(W)0.3全光束(Lm)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)使用電池ボタン電池CR2032(2個)連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)光度(mcd)約20000光束(Lm)約13アズワン品番61-3429-73LED寿命(時間)約50000RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)約146クリップ長さ(mm)約35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89563722
2024-10-02
用途: 釣り
モトショップ ストラーダ自動車・二輪車・自転車関連業

もう2 ~3個購入しましたが全部クリップが折れました。
クリップの耐久性以外は文句無しです。

2023-03-21
用途: 作業現場

帽子に付けれるので両手が使えて明るく便利です。
2回目の購入ですがスイッチのポッチが取れて無くなったためで、仕方なく買いました。
改良の余地がありますが満足してます!

対象商品 : 89563722
2022-06-22
用途: マシーンのメンテナンス
サービス業

お世話になります。
仕事で装置の下回りで利用させて頂いてます。
明るくて最高です。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 89563722
2021-10-05
用途: 魚釣り
栄祐堂治療院

帽子のツバに取付出来るので、邪魔にならず良いですよ。明るさも手元作業には十分です。

対象商品 : 89563722
2021-04-09
用途: 荷物を持ち、階段の昇り降り時
サービス業

荷物を持ち、足元が暗い時に前方が照らされ、安全が確保されてとても良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 89563722
2021-04-02
用途: 天井裏のエアコン配管や電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

帽子のツバに付けて手元の作業が明るければと思い購入 軽くてSWもON,OFFのみとシンプルで良いが もう少し左右ワイドに照らせると良いと思う

対象商品 : 89563722
2021-03-17
用途: 天井裏での作業
建設業・工事業

ヘルメット・帽子にも取り付ける事が、出来て両手で作業が可能な点が良。

2が参考にしています
対象商品 : 89563722
2018-05-25
用途: 機械のメンテナンス

明るくて、角度調節ができ、on/offも使いやすく
非常に良いです。
改良点があるとすれば、使用時はよいのですが、
使用時以外の時、上の視界を遮つてしまうのでヘルメットの、つばの上に逆さまにつけておいてます。(少し変ですが)
挟むリブが下側についていると、良いのかのとも思います。(ほかの弊害があうかもしれませんが?)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする