TMC
TMCの 護身用具
防犯カラーボールミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
89563747
品番
No.D-98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
飛散効果(周囲約10m拡散)が大きく、命中率が高い。
対人対物賠償責任保障付。
全国防犯協会連合会推進(第523号)
材質
塩ビ(水性塗料)
色
6色(蛍光レッド、グリーン、イエロー、オレンジ、ブルー、イエローオレンジ
直径(Φmm)
50
質量(g)
約45
耐用年数(年)
3