キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの スポンジたわし
レボソフト グリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89563853
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
材質
ナイロン(研磨粒子なし不織布)
ポリウレタン
使用場所
キッチン
寸法(mm)
65×120×31
色
グリーン
質量(g)
8
繰り返し・詰め替え
対応