NSK(ナカニシ)
サイザルバフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5本)
注文コード
89565245
品番
53803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。
ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
831-5025
幅(mm)
6
質量(g)
23
タイプ
サイザル麻バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
45
外径(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1081