31545 リセルバ バススツール Richell(リッチェル) 89566346

 

31545 リセルバ バススツール Richell(リッチェル) 89566346 31545 リセルバ バススツール Richell(リッチェル) 89566346 31545 リセルバ バススツール Richell(リッチェル) 89566346 31545 リセルバ バススツール Richell(リッチェル) 89566346 31545 リセルバ バススツール Richell(リッチェル) 89566346

リセルバ バススツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89566346 品番31545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
使用場所浴室 仕様抗菌加工 材質ポリプロピレン、アルミ、他 寸法(mm)290×290×260 ホワイト 座面高さ(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする