Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 風呂いす
リセルバ バススツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89566382
品番
31551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
浴室
仕様
抗菌加工
材質
ポリプロピレン、アルミ、他
寸法(mm)
290×290×260
色
グリーン
座面高さ(mm)
250