曜日別特売
53913 ホイール型フェルトバフ NSK(ナカニシ) 89567677

ホイール型フェルトバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10本)軸径(Φmm)1.3外径(mm)22タイプソフト注文コード89567677品番53913
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

研磨材となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。

軸径(Φmm)1.3トラスコ品番831-5033幅(mm)2質量(g)4タイプソフト最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ5 1081
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする