ハイカム超極太ポール

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89568665 品番 HGP-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
耐荷重(kg)70〜35 幅(mm)1100〜1800 材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 サイズ 高さ(mm)100 奥行(mm)65 キャップサイズ(mm)65×100 パイプ径(Φmm)34.0・29.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
緊急的な通路誘導時
医療・福祉・介護関連業

ズレの起きにくい形状で重宝しています。
しっかりした作りで助かっています。

対象商品:
19286794
2023-09-19
用途:
洗濯物を干す時
西洋エステート株式会社 様

洗濯物を干す時に太いので丈夫で色んな物を干すことができて良かった。

対象商品:
19286794
2021-09-14
用途:
展示物を掛けるために使用
アトリエ象 様 (教育・研究機関)

扱いやすく、簡単にしっかり固定できました。パイプの太さは、イメージしていたよりも存在感がありました。

対象商品:
89568665
2021-09-02
用途:
壁収納のDIYで使用
教育・研究機関

壁の窪みのスペースに使用しました。壁の板材が柔らかかったので、ちょっとたわんでしまいました。しっかりした壁なら申し分なかったとは思います。

対象商品:
19286794
2021-04-20
用途:
洗濯物の室内干し

とにかくかなりの量の洗濯物を干しても壁からずり落ちる事はありませんでした。
安定感はピカイチです。1人暮らしの子供にも持たせました。かれこれ8年近く使用してますが錆びたり変形も無く多少の劣化といえばプラスチックの部分がやや黄ばんできた位です。

対象商品:
19286794
2019-03-13
用途:
部屋での使用
その他業種

かなり丈夫に作られているので取り付け方を間違えなければ落ちることはほぼ無いと思います。

対象商品:
19286794
2019-02-06
用途:
室内干しに利用
製造業

他に使用している物よりガッチリ付いています。あと、取付もしやすい気がします。

対象商品:
19286794
2020-04-13
用途:
モニターアームをつけています。
運輸・通信業

このポールにモニターアームとモニターをつけて、スタンディングデスクと同等の環境を作っています。注意点としては、このポールは直径34ミリであることです。通常、モニターアームは、35ミリ支柱を標準として作られているため、通常のモニターアームは利用できないです。そのため、クランプ式のモニターアームを利用してください。私は、「ポール径25〜40mm対応 CR-LA351 サンワサプライ」を利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする