曜日別特売
KB-75 突っぱり強力伸縮棚 平安伸銅工業 89568692

 

KB-75 突っぱり強力伸縮棚 平安伸銅工業 89568692
KB-75 突っぱり強力伸縮棚 平安伸銅工業 89568692

突っぱり強力伸縮棚

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個幅(mm)750~1200注文コード89568692品番KB-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
耐荷重(kg)25~10幅(mm)750~1200材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装サイズ高さ(mm)33奥行(mm)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89568683
2024-12-20
用途: 洗濯機の上に設置
サービス業

取り付ける時も後で棒を回してつっぱれるので、とても楽で、強度もありとても良い。

対象商品 : 89568692
2021-11-22
用途: クローゼットの中用

クローゼットに無駄な空間があり、その空間をうまく活用したくてこちらを購入しました。取り付けが簡単なうえ、しっかりと突っ張ってくれます。上には洋服を乗せています。クローゼット内がすっきりと片付きました。

対象商品 : 89568692
2022-03-01
用途: トイレ内の棚として
自動車・二輪車・自転車関連業

設置しやすくて、棚の幅もちょうど良いです。壁も傷付かないしこれは良い

1が参考にしています
対象商品 : 89568692
2021-10-01
用途: 棚の無いところへの棚づくり
有限会社アスコ通信特機

かなり強力に止まってくれます。
もう少し幅の広いものがあれば良いのですが。

対象商品 : 89568683
2020-10-24
用途: トイレの収納棚
サービス業

ガタガタしないし強度も◎
取り付けも簡単でした。買ってよかった!

対象商品 : 89568683
2020-10-06
用途: トイレの収納増量
自動車・二輪車・自転車関連業

ペーパーは嵩張るので上部に棚として増設しました。
強度は全く問題無し。

対象商品 : 89568683
2021-03-16
用途: キッチンの隙間に
飲食業

お値段以上にしっかりしています。良い買い物をしました。

対象商品 : 89568683
2020-10-30
用途: トイレ整理用
建設業・工事業

値段相応にしっかりしていて良いと思う。カラーバリエーションがあればいいなと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする