平安伸銅工業
平安伸銅工業の 洗濯用品
平安伸銅工業の ランドリーラック
ランドリー引き出し棚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89568717
品番
LH-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)
200
色
白
高さ(mm)
700
奥行(mm)
430
耐荷重(kg)
10