突っぱり強力ポール木調

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)750〜1200 注文コード89568787 品番NPM-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)50〜30 幅(mm)750〜1200 材質鉄製・塩ビ被覆仕上げ 木調 サイズ 高さ(mm)70 奥行(mm)40 キャップサイズ(mm)40×70 パイプ径(Φmm)29.6・25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする