NSM-11 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 89568832 NSM-11 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 89568832

突っぱり便利ポール

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)1100〜1900 耐荷重(kg)10〜6 注文コード89568832 品番NSM-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は幅・耐荷重・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)10〜6 幅(mm)1100〜1900 材質鉄製・塩ビ被覆仕上げ 木調 サイズレギュラーL 高さ(mm)34 奥行(mm)34 パイプ径(Φmm)22.0・19.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89568832
2024-08-27
用途:
事務所
有限会社 高橋林業 様 (建設業・工事業)

事務所の入り口に暖簾をするのに購入しました。しっかりしているので、しっかり固定します。

対象商品:
89568866
2023-11-27
用途:
遮光カーテン用
豊能町 様 (その他業種)

ブラインドに代わる遮光カーテンを設置するため購入。カーテンのハトメの直径が4センチだったので、問題なく代替できており満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89568823
2023-01-22
用途:
仕切りカーテンレール
サービス業

とても頑丈で愛用しています。
色模様良くて、シンプルながら、それほど安っぽく見えないので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
89568823
2022-08-05
用途:
リフォームでドアを外した場所にのれんを吊るすのに購入しました。
株式会社らいおんの手 様 (医療・福祉・介護関連業)

取付易く、しっかりとしており満足しています。欲を言えば、柱等こげ茶に塗装しているので、こげ茶があるといいなと思いました。

対象商品:
19287126
2021-10-21
用途:
賃貸住宅のユニットバスのシャワーカーテン用
不動産業

賃貸住宅のユニットバスのシャワーカーテン用のものが破損したので
しようしましたが問題なく使えています。

対象商品:
89568857
2021-09-15
用途:
のれんの突っ張り棒
不動産業

平安伸銅工業の突っ便利ポールは どの製品も 丈夫で安心して 購入できます。

1人が参考にしています
対象商品:
89568823
2021-03-19
用途:
給湯室の仕切り
サービス業

しっかりと枠に固定することができ、往来の多い給湯室への目隠しと仕切りのためのカーテンを吊るして使用していますが、一度も落下することなく安全性も高い商品です。

対象商品:
19287126
2021-06-15
用途:
カーテンレール

部屋で使うため、木目調の柄があって助かりました。今の所、機能的に問題はないのですが、そんなに重くないカーテンでも遠目に見て分かるぐらいたわみが生じます。経年劣化でどんどん曲がったら、ちゃんと心配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする