突ぱりスマートポールミニ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89568936 品番 RPM-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
耐荷重(kg)5〜2 幅(mm)660〜1100 材質鉄製・塩ビ被覆仕上げ 木調 サイズミニL 高さ(mm)23 奥行(mm)23 パイプ径(Φmm)13.0・10.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89568963
2021-05-14
用途:
お風呂場の足拭きタオル干し
製造業

お風呂場の入り口に付けています。ミニですが、突っ張る力は強く、重い足拭きタオルを掛けてもズリ落ちません。空間が有効に使えて嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする