平安伸銅工業
平安伸銅工業の 日用雑貨
平安伸銅工業の つっぱり棒・つっぱり棚
突ぱりスマートポールミニ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89568954
品番
RPW-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
7〜3
幅(mm)
420〜660
材質
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色
白
サイズ
ミニS
高さ(mm)
23
奥行(mm)
23
パイプ径(Φmm)
13.0・10.0