※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
アジャスタ用固定プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
89569602
品番
MFNK20-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスタボルトの固定にご使用下さい。
材質
SS400
質量(g)
308
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
125
寸法F(mm)
21
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
60
表面処理
三価クロメート
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
20
寸法I(mm)
26
寸法J(mm)
16
寸法G(mm)
45.5
寸法K(mm)
50
寸法M(Φmm)
14