曜日別特売
TSY12V-CLR コーティングワイヤロープ ニッサチェイン 89570233

コーティングワイヤロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
ロープ径(Φmm)0.81
透明
内容量1巻注文コード89570233品番TSY12V-CLR
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。

用途
転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
長さ(m)100ロープ径(Φmm)0.81使用荷重(kg)20破断荷重(kg)54.0材質ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜仕様7×7縒りトラスコ品番825-5900質量(kg)0.45透明仕上外径(Φmm)1.22018年トラスコ掲載ページ2 0911
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
1が参考にしています
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする