ストロングパワークリーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20L) 注文コード 89570372 品番 S-2021
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ムースタイプなので、汚れ部分い長く付着し、洗浄力をより一層強化。
空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。
目的に応じて使用でき、大変お得。

希釈倍率
(4〜6倍)各種工作機械、工具、エンジン
(10倍)事務機器、台所、換気扇
100倍)床、電気製品
pH値13以上(20℃) 用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場など。 仕様(引火点・発火点)なし 成分非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、防錆剤、着色剤、増粘剤、精製水 トラスコ品番493-3826 液色赤色 液性アルカリ性 密度1.0(20℃) 燃焼性なし

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89570363
2017-07-20
用途:
油ベタベタの空気清浄機の清掃
ケージーエス株式会社 様

洗浄には最適なのだが、アルミ材は不可の記載が・・
アルミ材が使用出来ればなお良いのだが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする