※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP-35 パワーウェッジ 今野製作所(EAGLE) 89570397 KP-35 パワーウェッジ 今野製作所(EAGLE) 89570397

パワーウェッジ

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89570397 品番 KP-35
参考基準価格(税別)¥588,100 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

『押し作業』『上げ作業』、1台2通りの使い道があるウエッジジャッキです。
重量物移設の作業効率を高めることが出来る油圧工具です。
『押し作業』従来のバール作業とは異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。反力受けが不要なので横押し作業の効率が上がります。
『上げ作業』わずか6ミリの隙間から34ミリまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間をつくりだします。複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。

使用荷重(t)30 ストローク(mm)150 最高位(mm)34 最低位(mm)6 ホース長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
管目地を強制的に開く
株式会社木下工務所 様

爪ジャッキで作業していたが隙間が少なくて入る、
だが少しジャッキが重いもう少し圧力が少なくてよかった
管が小さいとつらいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする