バケツ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89570406 品番工事用1号バケツ
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。

容量(L)10 材質亜鉛鉄板 形状丸形 質量(g)980 口径(Φmm)280 深さ(mm)200 板厚(mm)0.35 底径(Φmm)240 底面の厚さ(mm)0.5 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89570406
2022-11-24
用途:
モルタル使用にて
建設業・工事業

昔はホームセンターでもありましたが、
最近見かけません。
金物屋行けば有るかもはしれませんが、
モノタロウさんで有ったので購入。
昔のまんまの丈夫なバケツで安心しました。

対象商品:
89570406
2017-07-21
用途:
セメント煉り

普通のバケツの形より底が広く使いやすそうです。

今回気づいたのですが、底近くの折り返し側面部分?に鼠色のベタベタした粘着質の何かが一周付着していました。
私は外で使用し、汚れるので気にしませんが、もし室内で使う場合や綺麗に使いたい人は気になるかなと思います。

対象商品:
89570406
2015-09-22
用途:
庭作業
COCO ART 様

取っ手の所が、弱い感じがします。
庭仕事で使ってますが、使いやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする