パイプクリーナーL

(105件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5.5kg) 注文コード89570512 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。

使用量
【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)
【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292 繰り返し・詰め替え対応
注意
※酸性タイプと併用しない。
※炊事用ゴム手袋を着用する。
※保管時は容器の横倒禁止。

商品説明動画

洗浄効果 パイプクリーナーL
この動画は、54人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 105
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89570512
2026-02-27
用途:
排水経路のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅の排水経路のメンテには気を遣っている方ですが
他社の液剤では満足がいかず、コチラのクリーナーを購入。

まずはトイレ
ティッシュが引っかかり毎回残ってしまう状態でした。
300mlほど注入し、15分程放置して流したら
ゴボッゴボッと音をたてながら綺麗に流れました。
また、水の流れがとてもスムーズで明らかに改善されている。

排水経路が綺麗な時って流れる際にゴボッゴボッと音が出るので
私はその音を目安にしています。

キッチンの場合、まず高温湯を流し、油をやわらかくしてから
500mlほど注入し30分放置
トイレと同様、流れる際に音が出るようになり改善されました。
蛇腹ホースのヘドロも80%くらい取れました。

リピート確実なクリーナーです!

2026-02-05
用途:
自宅の下水道のつまりと臭い
BSY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自宅の風呂場・洗面所・台所・トイレの下水道から臭いが上がって来てしまい、色々なメーカーのパイプクリーナーを使ってみましたが、あまり改善されないので、たまたま見つけたニイタカのクリーナーを使ってみました。
まだ使い始めたばっかりなので正確な判断は出来ませんが、以前使ったクリーナー類よりいいかもしれないと感じています。それにコスパがいい、なくなればリピートする予定。

2025-10-11
用途:
キッチンの下水掃除
製造業

これを使う前は年に数回は下水詰まりを起こしていましたが、月に1回ぐらいの使用で詰まることが無くなりました。(油汚れは出来るだけ拭き取って下水に流さないようにした事と相まってなので過信はできませんが)
ドロっと粘着性があるので、着色のひどい食器などに貯めたりシンクに塗ってみたら、キッチンハイターでも取れなかった着色や汚れが落ちました。匂いや手に着いた感じはハイター系と同様ですが効果は格段上の感じです。

1人が参考にしています
2025-09-03
用途:
台所 排水溝 清掃

本当に良く落ちます。排水溝のゴミかご 日頃漂白剤に漬けて清掃しても、綺麗にならなかったものが、新品同様になってビックリ。               本品を購入した時、間違えてこんな大きな物を2本買ってしまって どうしようと思っていましたが、この商品だったら大丈夫。人にも勧めています。

対象商品:
89570512
2025-11-28
用途:
お店の洗面に使用
株式会社広福プランニング 様 (サービス業)

液体を流して1時間ほどおいてお湯で流すと匂いも流れもスッキリです。

2025-11-01
用途:
お風呂の排水口が臭って来たとき
自動車・二輪車・自転車関連業

子供が家を出てから臭う様になったので、定期的に使っている。臭いは水道代に反比例するようです。

2025-11-28
用途:
お風呂や他の排水管の洗浄に

他の方のレヴューを見て購入しました。気のせいか流れが良くなったように感じています。見えないだけにわかりませんがきっと良い商品でしょう。

2025-05-30
用途:
飲食店の排水口
飲食業

他の方のレビューを見て購入しました。

重いですが、注ぎ口からダイレクトにやっても口から液が滴り落ちることがなく簡潔に作業できます。
シンクについた部分がキレイに光っています。強力ですね。
なので管の中もきっとキレイになっていると思ってます。
1週間に一度のペースでやっていきたいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする