JPスナップモップ#8

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89570591 品番 MO671-000J-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

モップ糸を挟むだけの、簡単取り付けです。
タイル床や木床水拭きい最適です。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用頂けます。

仕様スペア トラスコ品番812-1877 種別スペア 材質(モップ糸)ポリエステル、レーヨン 柄の形状継ぎ柄 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

JPシリーズ 継ぎ柄式清掃道具

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
アパート床掃除

安くて使えそうなモップの先を探してました。使い捨てを考えるととても良い商品です。

対象商品:
89570582
2023-06-22
用途:
建物共用部清掃の時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

建物の清掃の方へモップを持っていくのに、手で楽に運べて組み立てられるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89570582
2021-11-24
用途:
集合住宅のエントランス(タイル)清掃用
その他業種

軽くて使いやすいモップでした。
初めて使いました。水拭きした後に乾燥したら綿ボコリがたくさん出ました。タイルの床一面にフワフワと付きました。ほうきで履いてもタイルの表面に引っかかってなかなか取れませんでした。2回目は少しおさまるかもしれませんがかなりの量でした。

1人が参考にしています
対象商品:
89570582
2021-11-07
用途:
会社での清掃で使用します
サービス業

会社で床を掃除するときに、使用しています。自分は、使いやすいと思います。良いものを、ありがとうございます。

対象商品:
89570582
2020-07-13
用途:
事務所内の日々の清掃
鈴運メンテック株式会社 様 (建設業・工事業)

軽くて丈夫です。モップ糸部は吸水性に優れ柔らかく使用感がとても良いです。

対象商品:
89570582
2020-05-06
用途:
お店の床掃除
クレープハウスpillow 様 (飲食業)

取り外しが出来て、手でジャバジャバ洗えて絞れるのがいいです!とても使いやすいですよ。

対象商品:
89570582
2018-12-19
用途:
フローリングの拭き掃除の時
クイーンアキケンネル 様 (卸売・小売業)

とても使いやすい。絞る時もやわらかくて、しっかり水が切れて絞れま
 
す。

対象商品:
89570582
2019-04-17
用途:
作業
天野・日清株式会社 様

拭き掃除に重宝しています。とても、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする