曜日別特売
CL673-000J-SP JPデッキブラシ180 CONDOR(山崎産業) 89570643

JPデッキブラシ180

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個商品タイプスペア注文コード89570643品番CL673-000J-SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。

毛丈(mm)40柄の形状継ぎ柄材質(ブラシ部)PET材質(ヘッド)ポリプロピレン商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

JPシリーズ 継ぎ柄式清掃道具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89570634
2025-10-21
用途: 工場の床掃除
製造業

力を込めて 床を掃除すると パイプの強度が弱いので 曲がりそうになり 使用しにくいです

対象商品 : 89570643
2017-11-17
用途: 作業場の掃除
農・林・水産業

間違ってスペアを注文してしまいました。家にあった他のポールにとりつけることができうまく使えました
土間の土汚れがきれいに洗い流すことができ満足です

対象商品 : 89570634
2017-06-30
用途: 清掃用

ブラシ自体は悪くない。継ぎ柄が差し込み式で、しっかり差すと外れない。せっかく3分割でコンパクトになるのだから、ブラシ部のように継ぎ柄部もねじ込み式が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 89570634
2017-03-05
用途: 洗浄作業時
アイコーポレーション

毛並みもしっかりしていて耐久性もよさげで何より長さが変えられる点がいい

対象商品 : 89570634
2016-10-15
用途: 飲食店フロア清掃
飲食業

汚れの落ちもよく、大きさも問題なく使用できました。

対象商品 : 89570643
2015-02-13
用途: 床清掃

毛の部分が長く使っていても取れにくい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする