ワンタッチ園芸クリップピンチ

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(36個) 注文コード 89570844 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

野菜作りの必需品。

用途
防虫ネットトンネル、ビニールトンネルのシートやネットの簡単固定に。
園芸ネット、つるものネットなどのワンタッチ固定に。
適合寸法(mm)8 適合支柱5.5〜11mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
アーチパイプへの不織布の固定
サービス業

アーチパイプに不織布、防虫ネット、遮光ネットを取り付けるのに使ってます。
パッカーだと挟んだ時に破れて穴が開く心配がありますが、これだと破れにくいです。
2シ−ズン使いましたがばね部分が錆びて無理に開けようとすると割れてしまいました。錆対策が必要ですね。

2025-07-04
用途:
ホット苗栽培における寒冷紗とめ

安価で耐久性もあり、寒冷紗をパイプフレームに固定するのに非常に重宝している

対象商品:
89570844
2023-10-10
用途:
園芸果実のネット固定
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

簡易的なネット固定に使用しています、簡単にかつ確実に固定できるので重宝しています。
素材がプラなので耐候性がなく簡単言われてしまうのが欠点。

1人が参考にしています
対象商品:
89570844
2023-05-27
用途:
つるもの野菜のネット取付用

使用感はとても良い。満足してました。心配だった耐久性。今朝、ピッチを外した時、内側のブラが折れました。1個だけだといいのですが。

2025-03-16
用途:
ガーデニング
製造業

非常に壊れやすい。  よっくり離さないとクリップ部分が割れる

対象商品:
89570862
2022-12-03
用途:
寒冷紗 ビニールシートの固定
有限会社ちとせ 様 (不動産業)

虫除けや防寒のための不織布やサンサンネットをポールに固定するために購入しました。大量に使用するので、この価格は助かりました。強度はあるといえませんが、ていねいに扱えば、ポールのいろいろなサイズにも対応できて、複数回の使用も可能です。気に入ったので、何回も注文してます。

対象商品:
89570844
2022-11-23
用途:
家庭菜園
その他業種

家庭菜園に使用しています。
非常に作業効率が上がりました。

対象商品:
89570844
2021-02-11
用途:
カタログ立てのメーカー分類
鶴野モータース 様

見やすくなりました。一目でメーカー分類ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする