F1020 HARU 和紙テープ ニトムズ 89570863

HARU 和紙テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
テープ幅(mm)50
ネオンキャンディーズ02
内容量1巻注文コード89570863品番F1020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。
微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。

用途
壁面の装飾に。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10基材和紙ネオンキャンディーズ02粘着剤アクリル系仕様1巻、貼ってはがせる微粘着タイプのテープです。トラスコ品番831-5279質量(g)60テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/10mm)33.4以上2018年トラスコ掲載ページ6 2131
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする