※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

はがせる一般両面テープNO.5000ND

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89570985 品番 J1440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。
接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.32 基材不織布 粘着剤アクリル系 粘着力4.25N/10mm 主な用途一般用 用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。 トラスコ品番836-4080 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)30 厚さ(mm)0.32 質量(g)287 長さ(m)20 引張強度10.0N/10mm 特性はがせる 2018年トラスコ掲載ページ6 1969 適合用途粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89570967
2023-06-08
用途:
賃貸で配線モールを固定するため
サービス業

しっかりしているので、貼り付け位置がずれたのを一度剥がして貼り直してもヨレたり破れたりせず使いやすかったです

対象商品:
89570967
2020-06-26
用途:
車のボディ
製造業

黒ではなく白い両面テープを探してましたがここでは直ぐに見つかり注文しました。また使用してませんが良かったらリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする