C3860 プロフェッショナルウェアクリーナー ニトムズ 本体 衣類用 テープ幅80mm  C3860 89571028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロフェッショナルウェアクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89571028 品番 C3860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

異物混入防止、異物確認・定量化、異物・毛髪をキャッチする衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい特殊ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。

テープ幅(mm)80 巻数90周 商品タイプ本体 適合用途衣類用 用途クリーンルーム、食品加工の前室での衣類に付着した異物の除去に。 トラスコ品番836-4611 材質テープ:特殊粘着加工紙 、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン 、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ) 質量(g)253 2018年トラスコ掲載ページ9 0320 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
工場内で使用
サービス業

メーカーも信頼している所なので、安心して購入しました。
大きさもちょうどよく、当社は、品物に付着しているごみを取る為に
購入しました。やりやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする