ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー本体
コロコロハイグレードSC強接着S(40)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89571037
品番
C4315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチします。
テープ交換楽々仕様です。
めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
用途
カーペット、ベッド、布製ソファーなどの清掃に
トラスコ品番
836-4615
材質
グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:アルミ、クロムメッキ、テープ:スパイクドット粘着加工紙
質量(g)
320
2018年トラスコ掲載ページ
9 0327
繰り返し・詰め替え
対応