コロコロハイグレードSC強接着伸縮L(40)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89571046 品番C4316
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチします。
テープ交換楽々仕様です。
めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。

テープ幅(mm)160 巻数40周 巻芯径(Φmm)38 商品タイプ本体 適合用途カーペット用 用途カーペット、ラグマット、キッチンマットなどの清掃に トラスコ品番836-4616 材質グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:アルミ、クロムメッキ、テープ:スパイクドット粘着加工紙 質量(g)400 2018年トラスコ掲載ページ9 0327 柄タイプ伸縮式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする