コロコロエコノミーL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89571064 品番C2140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カーペット、ベッド、布製ソファーなどの清掃に最適です。
手軽に使え、自立ケース付きです。

テープ幅(mm)160 巻数90周 巻芯径(Φmm)38 商品タイプ本体 適合用途カーペット用 用途カーペット、ラグマット、キッチンマットなどの清掃に トラスコ品番836-4619 材質グリップ・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:特殊粘着加工紙 質量(g)540 2018年トラスコ掲載ページ9 0322 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
室内の掃除(カーペット)
建設業・工事業

シャフトはジョイントタイプではないので、繋ぎの部分が壊れる心配がなく使用できています。自立ケースは手動で開閉するタイプです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする