スペアテープ ハイグレードSC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 注文コード89571073 品番C4331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

花粉、ペットの抜け毛などゴミ取れ性能が抜群ですめくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りスパイクドット粘着のクッション効果によりカーペットの繊維に入ったホコリも強力にキャッチします。
転がす方向が分かりやすい矢印印刷入り特殊粘着テープを採用しました。
めくり口がわかりやすいオレンジライン入りでカットしやすいです。
めくりやすいドライエッジを採用しました。

テープ幅(mm)160 巻数60周 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 用途カーペット用、布製ソファーなど トラスコ品番836-4614 材質テープ:特殊スパイクドット粘着加工紙、紙管/オレンジライン:ポリプロピレン(PP) 質量(g)265 2018年トラスコ掲載ページ9 0327 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする