コロコロハイグレードSC S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89571082 品番C4333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

自立ケース付きです。
スパイクドット粘着なので細かいホコリ・ペットの抜け毛などしっかりキャッチします。
めくり口がすぐわかる、スパッと切れるオレンジライン入りです。
イライラ解消、ハイグレードタイプのコロコロです。
テープ交換楽々仕様です。

用途
カーペットのホコリ・抜毛とりに。
カーペット用、布製ソファーなど
テープ幅(mm)160 巻数40周 商品タイプ本体 適合用途カーペット用 トラスコ品番836-4717 材質シャフト:クロムメッキ/グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン(PP) 質量(g)315 2018年トラスコ掲載ページ9 0327 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする