以前は伸縮タイプを使用していたのですが、継ぎ目部分がグラグラになってしまいました。
こちらは継ぎ目が無く、グラつかないので使いやすいです。長さもちょうどよく、快適に使用できています。
ロッカーにS字フックで掛けているため、ケースは使用していません。(念のため保管しています)
見た目に惹かれて使っていた木製のクリーナーの接続部のプラスチックパーツにヒビが入り、カタカタして使い勝手が悪いので買い替えました。先端を他のクリーナーと共有できるお品でも、実際には交換することもなく使いがちですし、プロフェッショナルを謳っているだけあり床に倒れたとしてもすぐに壊れてしまいそうなパーツは無いですし、こちらの方が軽くて安定感があるのでとても満足しています。