ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
プロフェッショナルウエアクリーナーPrice1603巻入90周
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3巻)
注文コード
89571143
品番
C3711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
衣類のホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。
コストを抑えた平面塗りタイプ。簡単・手軽に使用出来ます。
テープ幅(mm)
160
巻数
90周
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
衣類用
用途
洋服用
トラスコ品番
836-4628
材質
特殊粘着加工紙
質量(g)
480
2018年トラスコ掲載ページ
9 0320
繰り返し・詰め替え
対応