集塵容量(L)(バケット)16
吸水量(L)11
付属品床用ノズル、湿式ノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、室内装飾品用ノズル
トラスコ品番441-9332
質量(kg)13
タイプ乾燥/吸湿ダスト両用
電源(V)AC100
消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×535
風量(m3/min)2.4
電源コード(m)12
フィルター布フィルター(標準付属品)または 筒形フィルター(別売)
騒音値(dB)72
最大風量(m3/min)2.4
消費電力(kW)1.1
電源周波数(Hz)50/60
回収容量(L)11
真空度(kPa)23
ノズル幅(mm)フロアノズル幅:270、湿式ノズル幅:300
最大真空圧(kPa)23
パイプ内径(Φmm)36